Folia odblaskowa pryzmatyczna 3M™ o wysokiej intensywności SEM 3935, niebieska, 1220 mm x 45,7 m

Nr art.: 7100006337
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria High Intensity Prismatic
Oznaczenie producenta High Intensity Prismatic Reflective Sheeting; High Intensity Prismatic Reflexfolie; Prismatische Reflexfolien mit hoher Intensität
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Rodzaj produktu Folia ochronna
Długość folii 45,7 m
Materiał folii Polipropylen (PP)
Właściwości Odporność na promieniowanie UV; odporność na ścieranie
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100006337
EAN / GTIN 08887719327602
Numer producenta 7100006337
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Folie pryzmatyczne 3M High Intensity są nie tylko jasne i trwałe, ale także bardziej przyjazne dla środowiska. Proces produkcji folii pryzmatycznych pozwala zmniejszyć emisję lotnych związków organicznych (VOC) o 97 procent oraz zużycie energii o 72 procent w porównaniu ze standardowymi metodami produkcji folii technicznych.

Zaleta:

  • Spełnia wymagania normy EN 12899-1 dotyczące koloru i parametrów:2007, klasa RA2.
  • Folie odblaskowe pryzmatyczne 3M™ High Intensity z serii 3930 są dopuszczalne do stosowania w produkcji znaków drogowych z europejskimi certyfikatami technicznymi (ETA)
  • Współczynnik odbicia, kontrast barwny, czytelność, jasność i trwałość pryzmatycznych folii odblaskowych 3M™ High Intensity z serii 3930 są znacznie lepsze niż wartości osiągane przez folie z kuleczkami szklanymi (RA2).
  • Wytrzymała, twardsza warstwa wierzchnia chroni przed zadrapaniami i otarciami
  • Proces produkcji folii pryzmatycznych jest ponadto bardziej przyjazny dla środowiska niż inne metody wytwarzania folii odblaskowych.
  • Emisja lotnych związków organicznych (LZO) zostaje zmniejszona o 97%, zużycie energii o 77%, a ilość odpadów o 46% w porównaniu z produkcją folii z kulek szklanych.
  • Ochrona środowiska poprzez minimalne zużycie rozpuszczalników i emisje w naszym procesie produkcyjnym
  • atrament
  • Oznaczenie KGM

Zalecenie:

  • Znaki drogowe o stałym znaczeniu
  • Wyposażenie placów budowy i oznakowanie
  • Pionowe słupki odgradzające