3M™ Haute Intensité Prismatique 3935 SEM Bleu, 1220 mm x 45.7 m HT - Film Rétroréfléchissant de Signalisation Permanente

Réf.: 7100006337
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série High Intensity Prismatic
Référence fabricant High Intensity Prismatic Reflective Sheeting; High Intensity Prismatic Reflexfolie; Prismatische Reflexfolien mit hoher Intensität
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage marquage CE
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Type de produit film de protection
Longueur film 45,7 m
Matériau film Polypropylène (PP)
Caractéristiques Résistance aux UV; résistance à l’abrasion
Réutilisabilité non
Avec bandes collantes/adhésives oui

Identification et classification

Référence article 7100006337
EAN / GTIN 08887719327602
Réf. fabricant 7100006337
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Non seulement le film prismatique haute intensité 3M est brillante et durable, mais elle est également meilleure pour l'environnement. Le procédé de fabrication de le film prismatique réduit les émissions de COV de 97 % et la consommation d'énergie de 72 % par rapport aux procédés standard de fabrication de filmes de Class RA1. C'est un changement pour le mieux.

Avantage(s):

  • Elle répond aux exigences de couleur et de performance de la norme EN 12899-1:2007 Classe RA2.
  • Le film réfléchissant prismatique à haute intensité 3M™ série 3930 est approuvée pour la fabrication de panneaux de signalisation avec des Évaluations Techniques Européennes (European Technical AssessmentsETA)
  • La réflectivité, le contraste des couleurs, la lisibilité, la luminosité et la durabilité de 3M™ Haute Intensité Prismatique série 3930 Film Rétroréfléchissant sont tous bien meilleurs que ceux obtenus par le filme à microbilles encapsulées (RA2)
  • Durableune couche de finition plus résistante protège contre les éraflures et les rayures
  • Le processus de fabrication de les filmes prismatiques sont également plus respectueux de l'environnement que les autres processus de fabrication de feuilles réfléchissantes.
  • Les émissions de composés organiques volatils (COV) sont réduites de 97 %, la consommation d'énergie de 72 % et les déchets solides de 46 % par rapport à la fabrication de filmes de microbilles
  • Être plus respectueux de l'environnement grâce à une utilisation minimale de solvants et d'émissions dans notre processus de fabrication
  • Encre

Recommandation(s):

  • Panneaux de signalisation permanents
  • Équipement et signalisation du chantier de construction
  • Montants de guidage verticaux