{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | High Intensity Prismatic | |
| Herstellerbezeichnung | High Intensity Prismatic Reflective Sheeting; High Intensity Prismatic Reflexfolie; Prismatische Reflexfolien mit hoher Intensität | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| EX-Bereich | nein | |
| Produktart | Schutzfolie | |
| Länge Folie | 45,7 m | |
| Material Folie | Polypropylen (PP) | |
| Eigenschaften | UV-beständig; abriebfest | |
| Wiederverwendbar | nein | |
| mit Klebe-/Haftstreifen | ja |
| Artikelnummer | 7100006337 | |
| EAN / GTIN | 08887719327602 | |
| Herstellernummer | 7100006337 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |