Taśma przeciwpożarowa Scotch® 77, czarna, 38 mm x 6,1 m, 0,76 mm

Nr art.: 7100004537
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
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
Seria Scotch® 77
Oznaczenie producenta Scotch® 77 Brandschutzband
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor Czarny
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia z tworzywa sztucznego
Zastosowanie Izolowanie
Właściwości Dobre przyleganie
Długość L 6,1 m
Szerokość B 38 mm
Grubość S 0,76 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100004537
EAN / GTIN 00051128603321
Numer producenta 7100004537
Numer L L01310 1359
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma przeciwpożarowa Scotch® 77 została zaprojektowana do ochrony większości rodzajów kabli elektrycznych w sytuacjach, gdy są one narażone na potencjalne uszkodzenia pochodzące z sąsiedniego kabla. Specjalnie opracowany klej rozszerza się pod wpływem ognia i tworzy lepką warstwę zwęgloną pomiędzy płomieniem a kablem.

Zaleta:

  • Specjalnie opracowany klej taśmy rozpręża się pod wpływem ognia i tworzy lepką warstwę zwęgloną pomiędzy płomieniem a kablem
  • Elastyczność pozwala na praktycznie bezfałdowe owijanie przy minimalnym wysiłku
  • Zapora ogniowa pełni funkcję osłony termicznej i bariery przeciwpożarowej
  • Posiada certyfikat UL i jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/UE