Scotch® 77 Brandbeveiligingband, Zwart, 38 mm x 6.1 m, 0,76 mm

Artikelnummer: 7100004537
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100004537
EAN/GTIN 50051128603326
Nummer fabrikant 7100004537
L-nummer L01310 1359

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Totale lengte: 6 m
Totale breedte: 38.1 mm

Omschrijving:

Scotch® Brandvertragende en tegen elektrische vlambogen bestendige tape 77 is een dikke, hoogwaardige, vlamvertragende tape die bestand is tegen elektrische vlambogen. Deze tape heeft een 600 V-classificering.

Kenmerk:

Speciaal ontwikkelde kleefband zet uit in vuur en vormt een kleverige laag tussen vlam en kabel
Aanpasbaarheid biedt vrijwel kreukvrij wikkelen met minimale inspanning
Firewall fungeert als hitteschild en vlamdover
UL-genoteerd en in overeenstemming met RoHS 2011/65/EU