Scotch® 77 Cinta a prueba de arcos eléctricos y pirorretardante, Negro, 38 mm x 6.1 m

Número de artículo: 7100004537
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
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
Serie Scotch® 77
Denominación del fabricante Scotch® 77 Brandschutzband
Directiva / etiquetado Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas
Color negro
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Lámina de plástico
Aplicación Aislar
Características Resistente a la humedad
Longitud L 6,1 m
Anchura B 38 mm
Espesor S 0,76 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100004537
EAN / GTIN 00051128603321
Número del fabricante 7100004537
Número L L01310 1359
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cinta a prueba de arcos eléctricos y retardante de llama Scotch® 77 está diseñada para proteger la mayoría de los tipos de cables eléctricos cuando se exponen a posibles fallos en un cable adyacente. Su adhesivo especialmente formulado se expande en el fuego para formar una acumulación espesa de carbonilla entre la llama y el cable.

Ventaja:

  • El adhesivo especialmente formulado de la cinta se expande en el fuego para formar una acumulación espesa de carbonilla entre la llama y el cable.
  • Su conformabilidad permite crear un envoltorio prácticamente sin arrugas con un mínimo esfuerzo.
  • El cortafuegos actúa como escudo térmico y barrera contra las llamas.
  • Tiene certificación UL y cumple la directiva RoHS 2011/65/UE