{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | proste | |
| Z funkcją grzechotki | tak | |
| Kierunek obrotów przełączany | tak | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 32 mm | |
| Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym | Z tulejką z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana; wersja czerniona | |
| Długość całkowita | 325 mm | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 70A.32 | |
| EAN / GTIN | 3148511166895 | |
| Numer producenta | 70A.32 | |
| Numer L | L60130 1183 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |