{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Execuție | dreaptă | |
| Cu funcţie de clichet | ja | |
| Direcția de rotație poate fi comutată | da | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 32 mm | |
| Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale externe | Cu manșon din plastic | |
| Tip produs | Cheie reglabilă | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | brunat; cromat | |
| Lungimea totală | 325 mm | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe |
| Cod articol | 70A.32 | |
| EAN / GTIN | 3148511166895 | |
| Număr producător | 70A.32 | |
| L-Număr | L60130 1183 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |