{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Provedení | rovné | |
| S funkcí ráčny | ano | |
| Směr otáčení lze přepínat | ano | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 32 mm | |
| Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnějším šestihranem | S plastovým pouzdrem | |
| Druh produktu | Klíče | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | chromované; černěné | |
| Celková délka | 325 mm | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem |
| Katalogové číslo | 70A.32 | |
| EAN / GTIN | 3148511166895 | |
| Číslo výrobce | 70A.32 | |
| L-číslo | L60130 1183 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |