{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Exécution | forme droite | |
| Avec fonction de cliquet | oui | |
| Sens de rotation réversible | oui | |
| Caractéristiques poignée | propriété ergonomique | |
| Ouverture, pour vis à six pans mâles | 32 mm | |
| Particularité, pour vis à six pans mâles | avec gaine en plastique | |
| Type de produit | clé | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec chromage; brunissage | |
| Longueur totale | 325 mm | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles |
| Référence article | 70A.32 | |
| EAN / GTIN | 3148511166895 | |
| Réf. fabricant | 70A.32 | |
| Article hors catalogue | L60130 1183 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |