Blacharskie szczypce zaciskowe, długość całkowita: 180mm

Nr art.: 709701 180
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
821 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 180 mm
szerokość szczęk 80 mm
Rozstaw 45 mm
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 709701 180
EAN / GTIN 4062406241087
Numer producenta 709701 180
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szczególnie szerokie i płaskie szczęki. Stabilny korpus wykonany ze stali sprężynowej. Szczypce całkowicie niklowane.

Zastosowanie:

Szczególnie do trzymania, gięcia i zaginania elementów blaszanych.

Materiał:

Szczęki chwytne ze stali chromowo-wanadowej.

Część zamienna:

Sprężyna zamienna nr 708301, rozm. 7.