Samosvorné klampiarske kliešte 180

Č. pol.: 709701 180
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
980 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 180 mm
Šírka čeľuste 80 mm
Rozsah upnutia 45 mm
Druh produktu Samosvorné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 709701 180
EAN/GTIN 4062406241087

Popis

Prevedenie:

Obzvlášť široké a ploché čeľuste. Stabilné teleso klieští z pružinovej ocele. Kliešte sú kompletne poniklované.

Použitie:

Mimoriadne vhodné na držanie, ohýbanie a razenie plechov.

Materiál:

Uchopovacie čeľuste z chróm-vanádiovej ocele.

Náhradní díl:

Náhradná pružina č. 708301 veľ. 7.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely