Rögzítő fogó lemezhez 180 mm

Cikkszám: 709701 180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
981 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 180 mm
Pofaszélesség 80 mm
Befogási tartomány 45 mm
Termék fajtája Rögzítöfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 709701 180
EAN / GTIN 4062406241087

Leírás

Kivitel:

Különösen széles és lapos szorítópofák. Stabil rugóacél fogótest. Teljesen nikkelezett fogó.

Felhasználás:

Különösen alkalmas lemezek megtartásához, hajlításához és peremezéséhez.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél szorítópofák.

Alkatrész:

Tartalék rugó 708301 sz. 7 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek