Pinza con ganasce a paletta, Lunghezza complessiva: 180mm

Codice art.: 709701 180
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
46 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 180 mm
Larghezza ganasce 80 mm
Apertura 45 mm
Tipo di prodotto Pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 709701 180
copia
EAN / GTIN 4062406241087
copia
Codice del produttore 709701 180
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Ganasce particolarmente larghe e piatte. Corpo robusto in acciaio per molle. Pinza completamente nichelata.

Uso:

Particolarmente adatta per trattenere, piegare e bordare lamiere.

Materiale:

Ganasce in acciaio al cromo-vanadio.

Ricambi:

Molla di ricambio n. art. 708301 Dim. 7.