Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Szczypce zaciskowe typu Langbeck, długość całkowita: 135mm

Nr art.: 708400 135

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt szczęk wersja płaska
Długość całkowita L 135 mm
Długość szczęk 40 mm
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Typ szczypiec Szczypce regulacyjne
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe
Właściwości niklowany; Śruba oporowa regulowana
Powierzchnia niklowane
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 708400 135
Numer producenta 708400 135
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Długie, smukłe, niklowane szczęki, uzębione od strony wewnętrznej.
Regulowana siła zacisku, szczypce całkowicie niklowane.

Zastosowanie:

Do przytrzymywania małych i drobnych elementów (grubość szczęk na czubku ok. 4 mm).

Materiał:

Szczypce z ulepszanej cieplnie stali wysokogatunkowej.