Szczypce zaciskowe typu Langbeck, długość całkowita: 135mm

Nr art.: 708401 135
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
616 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt szczęk
bardzo smukłe; spiczasta
Położenie szczęk
proste
Długość całkowita L
135 mm
Długość szczęk
40 mm
Typ szczypiec
Szczypce z długimi szczękami
Wykonanie szczęk
Ząbkowane
Typ przegubu
Przegub przetykowy
Zawartość
część pojedyncza
Rodzaj produktu
Szczypce zaciskowe
Właściwości
Samozaciskające się; niklowany
Powierzchnia
niklowane
Trzonek/uchwyt
uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 708401 135
EAN / GTIN 4062406240356
Numer producenta 708401 135
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Długie, smukłe, niklowane szczęki, uzębione od strony wewnętrznej.
Regulowana siła zacisku, szczypce całkowicie niklowane.

Zastosowanie:

Do przytrzymywania małych i drobnych elementów (grubość szczęk na czubku ok. 4 mm).

Materiał:

Szczypce z ulepszanej cieplnie stali wysokogatunkowej.

Część zamienna:

Sprężyna zamienna nr 708301, rozm. 4, 5 i 7.