Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Mordazas Grip de pico largo, Longitud total: 135mm

Número de artículo: 708400 135

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de alicates Alicates de ajuste
Forma mordazas / boca forma plana
Longitud mordazas / boca 40 mm
Versión mordaza/boca Con dentado
Material mordazas / boca acero al cromo-vanadio
Contenido pieza única
Tipo de producto Mordazas grip / alicates de bloqueo / alicates de sujeción
Características niquelado; Tornillo de tope regulable
Superficie aplicación niquelada
Longitud total L 135 mm
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 708400 135
Número del fabricante 708400 135
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mordazas delgadas y largas, dentadas por el lado interior. Presión de sujeción ajustable, pinza completamente niquelada.

Aplicación:

Para sujetar piezas pequeñas y muy pequeñas (grosor de la punta de mordaza de aprox. 4 mm).

Material:

Mordazas de acero de calidad bonificado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra