Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Szczypce zaciskowe typu Langbeck, długość całkowita: 135mm

Nr art.: 708400 135

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt szczęk
bardzo smukłe
Długość całkowita L
135 mm
Długość szczęk
40 mm
Typ szczypiec
Szczypce z długimi szczękami
Szerokość szczęk
4 mm
Wykonanie szczęk
Ząbkowane
Zawartość
część pojedyncza
Rodzaj produktu
Szczypce zaciskowe
Właściwości
Śruba oporowa regulowana
Powierzchnia
niklowane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 708400 135
Numer producenta 708400 135
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Długie, smukłe, niklowane szczęki, uzębione od strony wewnętrznej.
Regulowana siła zacisku, szczypce całkowicie niklowane.

Zastosowanie:

Do przytrzymywania małych i drobnych elementów (grubość szczęk na czubku ok. 4 mm).

Materiał:

Szczypce z ulepszanej cieplnie stali wysokogatunkowej.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty