{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt szczęk | wygięty | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Długość całkowita L | 175 mm | |
| Rozstaw maks. a | 41 mm | |
| Materiał | Specjalna stal sprężynowa | |
| Kolor | Różowy; Czarny | |
| Wykonanie szczęk | Ząbkowane | |
| Długość obszaru ząbkowanego | 27 mm | |
| Jednostka miary rozstawu | wymiar metryczny | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Wersja | z 2-komponentowym trzonkiem | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce zaciskowe | |
| Właściwości | Śruba oporowa regulowana; Feststellvorrichtung | |
| Powierzchnia | niklowane | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 708310 175 | |
| EAN / GTIN | 4069515040785 | |
| Numer producenta | 708310 175 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |