Kleště na uchopení zepředu, Celková délka: 175mm

Artiklové číslo: 708310 175
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 891 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar čelistí/svěrné čelisti Taivutetut
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Celková délka L 175 mm
Šířka upnutí max. a 41 mm
Materiál Speciální pružinová ocel
Barva Růžová; Černá
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Délka ozubené oblasti 27 mm
Měrná jednotka rozpětí metrické
Typ kloubu Protažený kloub
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Klešťové svěrky / samosvorné kleště / upínací kleštiny
Vlastnosti Nastavitelný dorazový šroub; zajišťovací zařízení
Povrch niklované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 708310 175
EAN / GTIN 4069515040785
Číslo výrobce 708310 175
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ozubené upínací čelisti a silné tělo kleští z pružinové oceli. Rozpětí a upínací tlak jsou nastavitelné pomocí šroubu s vrubovanou hlavou. Kleště kompletně poniklované. Rukojeti s vícesložkovým potahem.

Použití:

Pro uchopení, utažení a uvolnění hlav šroubů a čepů včetně upínání profilů a plochého materiálu.
1. Pomocí šroubu s vrubovanou hlavou upravíte upínací čelisti podle hlavy šroubu.
2. Utáhněte seřizovací šroub o dalších 90 - 180° ve směru hodinových ručiček.
3. Zatlačením na rukojeti zajistíte čelisti. Otáčejte a povolte šroub.

Materiál:

Čelisti ze zušlechtěné kvalitní oceli