Alicates de agarre frontal, Longitud total: 175mm

Número de artículo: 708310 175
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2.903 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma mordazas / boca curvadas
Posición mordazas / boca recta
Longitud total L 175 mm
Abertura de sujeción máx. a 41 mm
Material Acero especial para muelles
Color rosa; negro
Versión mordaza/boca Con dentado
Longitud área dentada 27 mm
Unidad de medida abertura de sujeción sistema métrico
Tipo de articulación Articulación empotrada
Modelo mango de 2 componentes
Material, mango plástico
Contenido pieza única
Tipo de producto Mordazas grip / alicates de bloqueo / alicates de sujeción
Características Tornillo de tope regulable; Feststellvorrichtung
Superficie aplicación niquelada
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 708310 175
EAN / GTIN 4069515040785
Número del fabricante 708310 175
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mordazas dentadas y cuerpo de pinza de acero para muelles resistente. Abertura y presión de sujeción ajustable por medio del tornillo moleteado. Pinza completamente niquelada. Mango con cubierta de varios componentes.

Aplicación:

Para el agarre, apriete y aflojamiento de cabezas y pernos de tornillo, así como para la sujeción de perfiles y material plano.
1. Utilizar el tornillo moleteado para ajustar las mordazas a la cabeza del tornillo.
2. Apretar el tornillo de ajuste 90 – 180° en el sentido de las agujas del reloj.
3. Presionar los mangos para bloquear las mordazas. Girar y aflojar el tornillo.

Material:

Mordazas de acero de calidad bonificado