Szczypce zaciskowe do chwytaka, chwyt z przodu, długość całkowita: 125mm

Nr art.: 708310 125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 907 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt szczęk wygięty
Położenie szczęk Odsadzone
Długość całkowita L 125 mm
Rozstaw maks. a 26 mm
Materiał Specjalna stal sprężynowa
Kolor Różowy; Czarny
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Długość obszaru ząbkowanego 20 mm
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Typ przegubu Przegub przetykowy
Wersja z 2-komponentowym trzonkiem
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe
Właściwości Śruba oporowa regulowana; Feststellvorrichtung
Powierzchnia niklowane
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 708310 125
EAN / GTIN 4069515040778
Numer producenta 708310 125
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uzębione szczęki i stabilny korpus ze stali sprężynowej. Rozstaw i siłę zacisku można regulować śrubą radełkowaną. Szczypce całkowicie niklowane. Uchwyt z nasadką z różnych rodzajów materiału.

Zastosowanie:

Do chwytania, dokręcania i luzowania łbów śrub oraz trzpieni, a także do mocowania profili i płaskowników.
1. Za pomocą śruby radełkowanej dopasować szczęki do łba śruby.
2. Dokręcić śrubę regulacyjną o kolejne 90–180° w prawo.
3. Nacisnąć uchwyty, aby zablokować szczęki. Obrócić i poluzować śrubę.

Materiał:

Szczypce z ulepszanej cieplnie stali wysokogatunkowej