{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Form Backen/ Maul | gebogen | |
| Stellung Backen/Maul | gerade | |
| Länge gesamt L | 125 mm | |
| Spannweite max. a | 26 mm | |
| Material | Spezial-Federstahl | |
| Farbe | rosa; schwarz | |
| Ausführung Backen/ Maul | gezahnt | |
| Länge gezahnter Bereich | 20 mm | |
| Maßeinheit Spannweite | metrisch | |
| Art Gelenk | durchgestecktes Gelenk | |
| Ausführung | 2K-Stiel | |
| Material, Griff | Kunststoff | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Gripzange/ Feststellzange/ Klemmzange | |
| Eigenschaften | verstellbare Anschlagschraube; Feststellvorrichtung | |
| Oberfläche | vernickelt | |
| Stiel / Griff | Griff |
| Artikelnummer | 708310 125 | |
| EAN / GTIN | 4069515040778 | |
| Herstellernummer | 708310 125 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |