{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma mordazas / boca | curvadas | |
| Posición mordazas / boca | Forma acodada | |
| Longitud total L | 125 mm | |
| Abertura de sujeción máx. a | 26 mm | |
| Material | Acero especial para muelles | |
| Color | rosa; negro | |
| Versión mordaza/boca | Con dentado | |
| Longitud área dentada | 20 mm | |
| Unidad de medida abertura de sujeción | sistema métrico | |
| Tipo de articulación | Articulación empotrada | |
| Modelo | mango de 2 componentes | |
| Material, mango | plástico | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Mordazas grip / alicates de bloqueo / alicates de sujeción | |
| Características | Tornillo de tope regulable; Feststellvorrichtung | |
| Superficie | aplicación niquelada | |
| Mango | mango |
| Número de artículo | 708310 125 | |
| EAN / GTIN | 4069515040778 | |
| Número del fabricante | 708310 125 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |