{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Położenie szczęk | proste | |
| Precyzyjna regulacja z zapadką | zak | |
| Długość całkowita L | 250 mm | |
| Rozstaw maks. a | 40 mm | |
| Długość szczęk | 35 mm | |
| Materiał szczęk | stal chromowo-wanadowa | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Oznaczenie producenta | Universal-Gripzange, Maul mit Doppelprisma | |
| Typ szczypiec | Szczypce regulacyjne | |
| Wykonanie szczęk | wersja rowkowana; Ząbkowane | |
| Jednostka miary rozstawu | wymiar metryczny | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | zak | |
| Wersja | z 2-komponentowym trzonkiem | |
| Materiał, uchwyt | powłoka gumowa; z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce zaciskowe | |
| Właściwości | niklowany; Śruba oporowa regulowana | |
| Powierzchnia | niklowane | |
| Metoda produkcji | Kute matrycowo | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 708100 250 | |
| EAN / GTIN | 4045197895813 | |
| Numer producenta | 708100 250 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |