{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Universal-Gripzange, Maul mit Doppelprisma | |
| Tipo de alicates | Alicates de ajuste | |
| Posición mordazas / boca | recta | |
| Longitud mordazas / boca | 35 mm | |
| Versión mordaza/boca | forma estriada; Con dentado | |
| Material mordazas / boca | acero al cromo-vanadio | |
| Unidad de medida abertura de sujeción | sistema métrico | |
| Abertura de sujeción máx. a | 40 mm | |
| Tipo de articulación | Articulación empotrada | |
| Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos | sí | |
| Con muelle de abertura | sí | |
| Modelo | mango de 2 componentes | |
| Material, mango | plástico; recubierto de goma | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Mordazas grip / alicates de bloqueo / alicates de sujeción | |
| Características | niquelado; Tornillo de tope regulable | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | aplicación niquelada | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado en estampa | |
| Longitud total L | 250 mm | |
| Mango | mango |
| Número de artículo | 708100 250 | |
| EAN / GTIN | 4045197895813 | |
| Número del fabricante | 708100 250 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |