Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Univerzální upínací kleště, čelisti s dvojitým prizmatem, Celková délka: 250mm

Artiklové číslo: 708100 250

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Možnost jemného nastavení v rastru ano
Celková délka L 250 mm
Šířka upnutí max. a 40 mm
Délka čelistí/svěrné čelisti 35 mm
Materiál čelisti/svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Materiál chromvanadiová ocel
Označení výrobce Universal-Gripzange, Maul mit Doppelprisma
Typ kleští Jemné montážní kleště
Provedení čelistí/svěrné čelisti rýhované; Ozubené
Měrná jednotka rozpětí metrické
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Provedení 2složková násada
Materiál, rukojeť gumové opláštění; plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Klešťové svěrky / samosvorné kleště / upínací kleštiny
Vlastnosti niklované; Nastavitelný dorazový šroub
Povrch niklované
Výrobní proces Zápustkově kované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 708100 250
EAN / GTIN 4045197895813
Číslo výrobce 708100 250
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ozubené čelisti a silný korpus kleští z pružinové oceli. Rozpětí a svěrný tlak lze nastavit pomocí šroubu s rýhovanou hlavou. Kleště kompletně niklované.
Hlava s dvojitým prizmatem.

Použití:

K upínání profilovaného a plochého materiálu. Upínací tlak až 10 000 N.

Materiál:

Čelisti z chromvanadiové oceli, zápustkově kované.

Náhradní díl:

Náhradní pružina č. 708300 vel. 175, 250 a 300.

Vhodné produkty