Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Cleşte de prindere universal, falcă cu biprismă, Lungimea totală: 250mm

Cod articol.: 708100 250

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Universal-Gripzange, Maul mit Doppelprisma
Tip clește Cleşte de ajustare
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Lungimea fălcilor/gurii 35 mm
Execuția obrajilor/gurii striat; Dințat
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Unitate de măsură anvergură metric
Deschidere max. a 40 mm
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Grilă cu opțiune de ajustare fină Da
Cu arc deschidere Da
Execuție coadă din 2 componente
Material, mâner cauciuc acoperit; plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Clește de prindere/ clește de blocare / clește cu blocare
Caracteristici nichelat; Şurub opritor reglabil
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă nichelat
Procesul de fabricație Forjat în matriţă
Lungimea totală L 250 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 708100 250
EAN / GTIN 4045197895813
Număr producător 708100 250
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Fălci de prindere dinţate şi corp de cleşte puternic din oţel pentru arcuri. Deschiderea de prindere şi presiunea de strângere sunt reglabile prin şurubul cu cap striat. Cleşte nichelat în totalitate.
Falcă cu biprismă.

Aplicaţie:

Pentru strângerea materialului profilat şi plat. Presiune de strângere până la 10.000 N.

Material:

Fălci de prindere din oţel crom-vanadiu, forjate în matriţă.

Piese de schimb:

Arc de schimb Cod 708300 Ref. 175, 250 şi 300.