Safety doors for platform width 1,050 mm

Nr art.: 70737
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Oznaczenie producenta Sicherungstüre für Plattformbreite 1050 mm
Norma DIN EN ISO 14122-1 do 4
Rodzaj produktu Drabina specjalna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 70737
EAN / GTIN 4031405707375
Numer producenta 070737
Numer L L90110 1078
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminiowe drzwi antywłamaniowe
  • Pasuje do platform o szerokości 1000 mm
  • Zgodnie z normą DIN EN ISO 14122
  • Łatwy montaż

Cecha szcz.:

  • Materiał: aluminium
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi