Varnostna vrata za ploščad širine 1050 mm

Št. art.: 70737
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 70737
EAN/GTIN 4031405707375
Številka proizvajalca 070737
L-število L90110 1078

Opis

Opis:

  • Aluminijasta varnostna vrata
  • Primerno za ploščad širine 1 000 mm
  • V SKLADU S STANDARDOM DIN EN ISO 14122
  • Enostavna montaža

Lastnosti:

  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem