Sikkerhedsdør til platform med en bredde på 1050 mm

Art.-nr.: 70737
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Producentbetegnelse Sicherungstüre für Plattformbreite 1050 mm
Standard DIN EN ISO 14122-1 til 4
Produkttype specialstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 70737
EAN/GTIN 4031405707375
Producentnummer 070737
L-nummer L90110 1078
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sikkerhedsdør i aluminium
  • Velegnet til platformsbredde 1,000 mm
  • I HENHOLD TIL DIN EN ISO 14122
  • Enkel montering

Egenskab:

  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj