Hovtång 210 mm HOLEX

Article no.: 706615 210
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
453 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 210 mm
klippkapacitet medelhård tråd upp till ⌀ 2,2 mm
Norm DIN ISO 9243
Material Specialverktygsstål, sänksmitt och oljehärdat
Yta Kemiskt svärtad med polerat huvud
Produktslag Kniptång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 706615 210
EAN / GTIN 4045197609540

Beskrivelse

Utförande:

Kraftig, motståndskraft mot slitage. Kemiskt svärtad tång med polerat huvud.

Norm:

DIN ISO 9243

Material:

Specialverktygsstål, sänksmitt och oljehärdat.