Těžké štípací kleště 180 mm

Artiklové číslo: 706615 180
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
406 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 180 mm
Hodnoty při střihu středně tvrdého drátu do ⌀ 2 mm
Norma DIN ISO 9243
Materiál Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji
Povrch černě atramentované, hlava leštěná
Druh produktu Štípací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 706615 180
EAN / GTIN 4045197609533

Popis

Provedení:

Silný model, odolný proti opotřebení. Kleště černě atramentované, hlava leštěná.

Norma:

DIN / ISO 9243

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.