Tyrolit abrasive belt 75x457 A120 PC X JOT BASIC universal

Nr art.: 706372
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta A-B06 PC X

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 706372
EAN / GTIN 9003177063725
Numer producenta 706372
Numer L L50140 1946
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • BASIC

Opis:

  • BASIC A-B06 PC X Belts for portable belt sanders are universal and are used especially on wood.
  • Their base of aluminum oxide and a fabric backing provide the operator with a reliable tool with good lifetime and high stock removal rate.
  • The special grain coating prevents belt clogging when grinding soft materials such as wood and paints.
  • Easy handling and assembly saves additional working hours.

Cecha szcz.:

  • Form: Cloth Belt
  • Specification : A-B06 PC X JOT A120
  • Dimension (W x C): 75 x 457 mm
  • Thickness: 75 mm
  • Drill hole: 457 mm
  • Grain size: 120
  • Material suitability: Aluminium;Wood;Stainless steel;Steel;Plastics / PVC;Gelcoat;Composite materials;Casting materials
  • Product line: BASIC
  • Tool for: Portable belt grinder

Zaleta:

  • Universal use
  • Good lifetime
  • Good stock removal
  • Aluminium oxide grain

Zastosowanie:

  • Grit size 40/60 for maximum stock removal
  • Grit size 80/120 for a perfect surface finish

Materiał:

  • Nonferrous metals/Wood/Stainless steel/Steel/Plastics / PVC/Gelcoat/Composite materials/Casting materials
  • Nonferrous metals/Wood/Stainless steel/Steel/Plastics / PVC/Gelcoat/Composite materials/Casting materials

Pasuje do:

  • Portable belt grinder

Zalecenie:

  • Grit size 40/60 for maximum stock removal
  • Grit size 80/120 for a perfect surface finish

Wskazówka:

  • For grinding various materials, especially wood, using portable hand sanders