• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Schleifband 75x457 A120 PC X JOT BASIC universell

Artikel-Nr.: 706372
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Herstellerbezeichnung A-B06 PC X

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 706372
EAN / GTIN 9003177063725
Herstellernummer 706372
L-Nummer L50140 1946
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • BASIC

Beschreibung:

  • BASIC A-B06 PC X Bänder für den tragbaren Bandschleifer sind universell einsetzbar und kommen insbesondere auf Holz zum Einsatz.
  • Ihre Basis aus Aluminiumoxid und einer Gewebeunterlage bieten dem Anwender ein zuverlässiges Werkzeug mit guter Lebensdauer und hoher Abtragsleistung.
  • Durch die besondere Kornbeschichtung wird ein Zusetzen der Bänder beim Schleifen von weichen Materialien wie Holz und Farben verhindert.
  • Einfachste Handhabung und Montage spart zusätzliche Arbeitszeit.

Merkmal:

  • Form: Gewebe Band
  • Werkstoffeignung: Nichteisenmetalle, Holz, Edelstahl, Stahl, Kunststoff / PVC, Gelcoat, Composites, Guss
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : A-B06 PC X JOT A120
  • Abmessung (W x C): 75 x 457 mm
  • Stärke: 75 mm
  • Bohrung: 457 mm
  • Korngröße: 120
  • Werkzeug für: Tragbarer Bandschleifer

Vorteil:

  • Universell einsetzbar
  • Gute Lebensdauer
  • Hoher Abtrag
  • Aluminiumoxid-Korn

Verwendung:

  • Korngröße 40/60 für höchste Abtragsleistung
  • Korngröße 80/120 für perfektes Oberflächenfinish

Werkstoff:

  • Nichteisenmetalle/Holz/Edelstahl/Stahl/Kunststoff / PVC/Gelcoat/Composites/Guss

Passend für:

  • Tragbarer Bandschleifer

Empfehlung:

  • Korngröße 40/60 für höchste Abtragsleistung
  • Korngröße 80/120 für perfektes Oberflächenfinish

Hinweis:

  • Für die Bearbeitung verschiedener Materialien, insbesondere Holz, mit tragbaren Handschleifern