Tyrolit nastro abrasivo 75x457 A120 PC X JOT BASIC universale

Codice art.: 706372
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Denominazione originale prodotto A-B06 PC X

Identificazione e classificazione

Codice articolo 706372
EAN / GTIN 9003177063725
Codice del produttore 706372
Numero-L L50140 1946
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • BASIC

Descrizione:

  • I nastri Base A-B06 PC X per la rettificatrice a nastro portatile sono universali e vengono utilizzati in particolare sul legno.
  • La base in ossido di alluminio e il supporto in tessuto offrono all'operatore un utensile affidabile con una lunga durata e un elevato rendimento di asportazione.
  • Lo speciale rivestimento della grana impedisce il caricamento dei nastri durante la rettifica di materiali morbidi come legno e colore.
  • La facilità di manipolazione e montaggio consente di risparmiare ulteriore tempo di lavoro.

Proprietà:

  • Forma: Nastro in tessuto
  • Idoneità dei materiali: Metalli non ferrosi, legno, acciaio inossidabile, acciaio, plastica / PVC, Gelcoat, compositi, colata
  • Linea di prodotti: BASIC
  • Specifiche : A-B06 PC X JOT A120
  • Dimensioni (L x C): 75 x 457 mm
  • Spessore: 75 mm
  • Foratura: 457 mm
  • Grana: 120
  • Strumento per: Levigatrice a nastro portatile

Vantaggi:

  • Impiego universale
  • Buona durata
  • Elevata asportazione

Uso:

  • Per la lavorazione di vari materiali, in particolare legno, con smerigliatrici portatili

Materiale:

  • Alluminio/Legno/Acciaio inossidabile/Acciaio/Plastica/PVC/Gelcoat/Materiali compositi/Materiali di ghisa
  • Alluminio/Legno/Acciaio inossidabile/Acciaio/Plastica/PVC/Gelcoat/Materiali compositi/Materiali di ghisa

Per:

  • Smerigliatrice a nastro portatile

Raccomandazioni:

  • Grossezza del grano 40/60 per il massimo rendimento di asportazione
  • Grossezza del grano 80/120 per una finitura superficiale perfetta

Nota:

  • Per la lavorazione di materiali diversi, in particolare il legno, con rettificatrici portatili