{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Cobra®ES | |
| Couleur | Rouge; noir | |
| Forme mors/mâchoire | Pointe | |
| Position mors/mâchoire | avec coude | |
| Exécution des mors/mâchoires | avec crans; très étroit | |
| Unité de mesure capacité de serrage | système métrique | |
| Ecartement max. | 36 mm | |
| Type de dispositif de serrage | sans | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Possibilité de réglage fin rapide | oui | |
| Nombre de crans pour réglage | 25 | |
| Avec ressort d’ouverture | oui | |
| Matériau, poignée | plastique | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince multiprise | |
| Caractéristiques | Dispositif de protection contre le coincement; serrage automatique | |
| Matériau | acier électrique au chrome-vanadium | |
| Surface | avec polissage; brunissage à froid | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Norme | DIN ISO 8976 | |
| Longueur totale | 250 mm | |
| Manche/poignée | poignée |
| Référence article | 706251 250 | |
| EAN / GTIN | 4003773061267 | |
| Réf. fabricant | 87 51 250 | |
| Fabricant/personne responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |