Siko kleště Cobra®ES s jemným nastavením zářezů velmi úzká hlava, Celková délka: 250mm

Artiklové číslo: 706251 250
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
278 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Cobra®ES
Barva červená; Černá
Tvar čelistí/svěrné čelisti ostré
Poloha čelisti/svěrné čelisti zalomené
Provedení čelistí/svěrné čelisti Drážkováno; Extra úzké
Měrná jednotka rozpětí metrické
Šířka upnutí max. a 36 mm
Typ upínacího zařízení žádné
Typ kloubu Protažený kloub
Možnost jemného nastavení v rastru ano
Počet zářezů jemné nastavení 25
S otevírací pružinou ano
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Siko kleště
Vlastnosti Ochrana proti úrazům; Samosvornost
Materiál Chromvanadiová elektroocel
Povrch Atramentováno; leštěné
Výrobní proces Zápustkově kované
Norma DIN ISO 8976
Celková délka L 250 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 706251 250
EAN / GTIN 4003773061267
Číslo výrobce 87 51 250
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Speciální, extra úzký tvar hlavy pro omezená pracoviště. Průchozí kloub (= dvojité vedení) a ochrana proti úrazům následkem zhmoždění. Možnost jemného nastavení v zářezech pomocí pružícího tlačítka. Vroubkované, ozubené čelisti, samosvorné. Kleště černě atramentované, hlava leštěná, ramena potažená plastem.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná.