Leírás:
Ezekkel a sokoldalú Basic szövetlapokkal könnyedén szintezhet, simíthat és még könnyű sorjázást is végezhet. A nyitott terményelosztásnak köszönhetően tökéletesen alkalmasak száraz őrlésre, és mindig kiváló eredményeket biztosítanak. Függetlenül attól, hogy kezdő vagy szakértő, a szövetfelületen lévő lapok tökéletesen felszerelhetők.
Jellemző:
- Halmazállapot: Tissue ív
- Anyagalkalmasság: Fa, acél, rozsdamentes acél, színesfémek, kompozitok, Gelcoat, műanyag / PVC, festék / lakk
- Termékcsalád: BASIC
- Specifikáció: A-B01 C JX
- Méret (Mé x Ma): 230 x 280 mm
- Vastagság: 230 mm
- Furat: 280 mm
- Gabonaméret: 240.
- Szerszám: Kézi csiszolás
Előny:
- Optimális megoldás száraz köszörüléshez a félig rugalmas pamut alapon történő nyílt szemcseelosztásnak köszönhetően
- Univerzálisan használható
Felhasználás:
- A felület kézi vagy rezgőcsiszoló-vel történő előkészítéséhez
- Beigazításhoz, simításhoz, könnyű sorjázáshoz, bevonatok finom megmunkálásához és általános felületelőkészítéshez