Stofplaat 230x280 mm A-B01 C JX A240 PVC/hout/kleur/lak

Artikelnummer: 705997
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurpapier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 705997
EAN/GTIN 9003177059971
Nummer fabrikant 705997
L-nummer L50140 2887

Omschrijving

Omschrijving:

U kunt onze producten echter ook gebruiken voor het fijnbewerken van coatings of voor het vlakken en schoonmaken van composietmaterialen.

Kenmerk:

  • Form: CLOTH Sheet
  • Specificatie : A-B01 C JX
  • Afmeting (T x H): 230 x 280 mm
  • Sterkte: 230 mm
  • Boring: 280 mm
  • Korrelgrootte: 240
  • Geschiktheid materiaal: Hout, Staal, Roestvrij staal, Non-ferrometalen, Composietmaterialen, Gelcoat, Kunststof/PVC, Verf / lak
  • Gereedschap voor: Handmatig slijpen

Voordeel:

  • Optimale oplossing voor droog slijpen dankzij de open korrelverdeling op een halfflexibele katoenen onderlaag
  • Universeel toepasbaar
  • Uitgebreid assortiment

Toepassing:

  • Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine
  • Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereiding