Pince multiprise Cobra® chromée avec gaine, Longueur totale: 300mm

Réf.: 705950 300
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
64 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau acier électrique au chrome-vanadium
Longueur totale L 300 mm
Ecartement max. a 60 mm
Nombre de crans pour réglage 30
Caractéristiques Dispositif de protection contre le coincement; serrage automatique
Exécution des mors/mâchoires avec crans; avec dents
Surface avec chromage
Norme DIN ISO 8976
Série Cobra
Couleur bleu; Rouge
Position mors/mâchoire déport
Unité de mesure capacité de serrage système impérial; système métrique
Type d’articulation charnière entrepassée
Possibilité de réglage fin rapide oui
Ecartement max. 2 3/4 pouce
Exécution 2K
Sommaire pièce unique
Type de produit pince multiprise
Procédé de fabrication forgeage
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 705950 300
EAN / GTIN 4003773014126
Réf. fabricant 87 05 300
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Charnière entrepassée (= guidage double) avec dispositif de protection contre les blessures par écrasement. Mâchoires de prise dentées, de type serre-tube, autoserrantes.
Pince chromée, branches avec gaine multimatière.
Avec possibilité de réglage fin rapide par pression sur un bouton à ressort.

Norme:

DIN ISO 8976

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium, forgé.

Accessoire(s):

Mors de protection 705805 réf. 180-300.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services