Siko kleště Cobra® chromované s opláštěnými rukojeťmi, Celková délka: 300mm

Artiklové číslo: 705950 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
186 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Chromvanadiová elektroocel
Celková délka L 300 mm
Šířka upnutí max. a 60 mm
Počet zářezů jemné nastavení 30
Vlastnosti Ochrana proti úrazům; Samosvornost
Provedení čelistí/svěrné čelisti Drážkováno; Ozubené
Povrch chromované
Norma DIN ISO 8976
Řada Cobra
Poloha čelisti/svěrné čelisti Zalomené
Měrná jednotka rozpětí imperiální; metrické
Typ kloubu Protažený kloub
Možnost jemného nastavení v rastru ano
Šířka upnutí max. 2 3/4 palec
Barva Modrá; červená
Provedení 2složkové
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Siko kleště
Výrobní proces Zápustkově kované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 705950 300
EAN / GTIN 4003773014126
Číslo výrobce 87 05 300
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Průchozí kloub (= dvojité vedení) a ochrana proti úrazům následkem zhmoždění. Vroubkované, ozubené čelisti, samosvorné.
Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.
S možností jemného nastavení zářezů stiskem pružícího tlačítka.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná.

Zvláštní příslušenství:

Šetrné čelisti č. 705805 vel. 180–300.