Vamzdinės replės Cobra®, chromuotos, rankenos su apvalkalais 300 mm

Prekės Nr.: 705950 300
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Cobra
visas ilgis 300 mm
Paviršius chromuotas
Šešiabriaunio užveržimo ribos 60 mm
Vamzdžių suspaudimo tarpas 2 3/4 in
Fiksavimo padėčių kiekis 30
Norma DIN ISO 8976
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
nekibirkščiuojantis ne
Greitas reguliavimas ne
Užsifiksavimas taip
Apsauginis fiksatorius taip
Produkto rūšis Vamzdinės replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 705950 300
EAN / GTIN 4003773014126
Gamintojo numeris 87 05 300

Aprašymas

Modelis:

Perdurtas lankstas (= dvigubas kreiptuvas) su apsauga nuo suspaudimo, kad nesusižalotumėte. Su išdrožtomis, dantytomis žiaunomis, susispaudžiančiomis savaime.
Chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos.
Tikslaus reguliavimo galimybė spaudžiant spyruoklinį mygtuką.

Standartas:

DIN ISO 8976

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnyje, kaldintas štampavimo būdu.

Priedai pasirinktinai:

Minkšti kumšteliai Nr. 705805 dyd. 180-300.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys