Statyw przegubowy, podstawa magnetyczna,

Nr art.: 7032-10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Ramiona poruszają się swobodnie tak
Liczba ramion przegubowych 1
Podstawa magnetyczna tak
Promień działania 260 mm
Materiał Metal
Rodzaj produktu Statyw pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7032-10
EAN / GTIN 4946368845203
Numer producenta 7032-10
Numer L L40010 13863
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Stojak magnetyczny z przegubem zapewnia następujące korzyści: z mechanicznym zaciskiem i regulacją precyzyjną. Utrzymanie czujnika zegarowego w dowolnej pozycji.

Cecha szcz.:

  • promień działania: 250
  • Poprzedni numer artykułu: 7032B
  • Otwór mocujący ∅: 6 mm, 8 mm, 9,53 mm, połączenie typu „jaskółczy ogon”
  • Regulacja dokładna: z kołem regulacyjnym +-4°
  • rozmiar buta: 59,0 x 50,0 x 55,0
  • Sprawdziany do gwintu UNF: M8 x 1,25
  • Rozmiar / Wymiar: 0,43 X 0,29 X 0,26 M
  • Siła zacisku (pionowa): 600
  • Przyrząd do mocowania: magnetyczne

W dostawie:

In a carton box