Trépied articulé, pied magnétique rayon de travail 260 mm

Réf.: 7032-10
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Bras mobiles oui
Nombre de bras articulés 1
Base magnétique oui
Rayon d’action 260 mm
Matériau Métal
Type de produit support de mesure

Identification et classification

Référence article 7032-10
EAN / GTIN 4946368845203
Réf. fabricant 7032-10
Article hors catalogue L40010 13863
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Le support magnétique articulé vous offre les avantages suivants : avec serrage mécanique et réglage fin. Fixation du comparateur dans n'importe quelle position.

Caractéristique(s):

  • Rayon d’action: 250
  • Ancien numéro d’article: 7032B
  • Alésage de réception ∅: 6 mm, 8 mm, 9,53 mm, queue d’aronde
  • Réglage fin: avec molette de réglage fin +-4°
  • Taille du pied: 59,0 x 50,0 x 55,0
  • Filetage: M8 x 1.25
  • Taille / dimension: 0,43 X 0,29 X 0,26 M
  • Force de serrage (verticale): 600
  • Dispositif de serrage: magnétiques

Livraison:

Dans une boîte