Kloubový stojan, magnetický podstavec, pracovní poloměr 260 mm ocel

Artiklové číslo: 7032-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Ramena volně pohyblivá ano
Počet kloubových ramen 1
Magnetická noha ano
Akční rádius 260 mm
Materiál Kov
Druh produktu Měřicí stativ

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7032-10
EAN / GTIN 4946368845203
Číslo výrobce 7032-10
L-číslo L40010 13863
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Kloubový magnetický stojan nabízí následující výhody: S mechanickým upnutím a jemným nastavením. Upevněte Číselníkový úchylkoměru do libovolné polohy.

Charakteristika:

  • Akční rádius: 250
  • Staré číslo článku: 7032B
  • Montážní otvor ∅: 6 mm, 8 mm, 9,53 mm, rybinový spoj
  • Jemné nastavení: s jemným nastavovacím kolečkem +-4°
  • Velikost chodidla: 59,0 x 50,0 x 55,0
  • Závit: M8 x 1,25
  • Velikost / rozměr: 0,43 X 0,29 X 0,26 M
  • Upínací síla (vertikální): 600
  • Upínací zařízení: magnetický

Rozsah dodávky:

V krabici