RS-232 Connection Cable, 10ft, for Connecting MarCheck to PC

Nr art.: 7024634
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Kolor szare
Długość przewodu 3 m
Materiał płaszcza kabla inne
Przyłącze kablowe RS232
Wersja kabla Kabel prosty
Rodzaj produktu Kabel do ładowania/kabel transmisji danych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7024634
EAN / GTIN 4059192056445
Numer producenta 7024634
Numer L L40080 2302
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • For connecting the measuring instrument to an interface box or PC
  • Data transfer to MarCom or to other applications via communication interface

Opis:

  • Data connection cable RS232C (3 m)

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Data interface: RS-232C
  • Hardware interfaces: RS-232C
  • Data interface: Zero modem
  • Hardware interfaces: Zero modem
  • Product group name: Measurement data processing
  • Product group name: MarConnect
  • For measuring device: Digimar 817 CLM ; Millimar C1208, C1216, 1240, C1245, S1840, S1841, X1715, X1745, 832;
  • Product name: Data connection cable RS232C
  • Accessory categories (eShop): Data cable
  • Cable length: 3 m