Kabel sériový 9pólový V24 / RS232

Artiklové číslo: 7024634
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Barva šedá
Délka kabelu 3 m
Materiál plášť kabelu jiné
Kabelové připojení RS232
Provedení kabelu Rovný kabel
Druh produktu Nabíjecí/datový kabel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7024634
EAN / GTIN 4059192056445
Číslo výrobce 7024634
L-číslo L40080 2302
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Pro připojení měřicího přístroje ke skříňce rozhraní nebo k PC
  • Přenos dat v MarCom nebo přes rozhraní COM do jiných aplikací

Popis:

  • Datový propojovací kabel RS232C (3 m)

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Datové rozhraní: RS-232C
  • Hardwarová rozhraní: RS-232C
  • Datové rozhraní: Nulový modem
  • Hardwarová rozhraní: Nulový modem
  • Název skupiny výrobků: Zpracování měřicích dat
  • Název skupiny výrobků: MarConnect
  • Pro měřicí zařízení: Digimar 817 CLM ; Millimar C1208, C1216, 1240, C1245, S1840, S1841, X1715, X1745, 832;
  • Název výrobku: Kabel pro připojení dat RS232C
  • Kategorie příslušenství (eShop): Datový kabel
  • Délka kabelu: 3 m