• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Câble connection RS232C Longueur 3m

Réf.: 7024634
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Couleur gris
Longueur de câble 3 m
Matériau gaine de câble autre
Raccordement du câble RS232
Exécution câble câble droit
Type de produit câble de charge/Câble de données

Identification et classification

Référence article 7024634
EAN / GTIN 4059192056445
Réf. fabricant 7024634
Article hors catalogue L40080 2302
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Pour connecter l'appareil de mesure à un boîtier d'interface ou à un PC
  • Transfert de données dans MarCom ou via interface COM vers d'autres applications

Description:

  • Câble de liaison de données RS232C (3 m)

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Interface de données: RS-232C
  • Interfaces matérielles: RS-232C
  • Interface de données: Modem zéro
  • Interfaces matérielles: Modem zéro
  • Nom du groupe de produits: Traitement des données de mesure
  • Nom du groupe de produits: MarConnect
  • Pour appareil de mesure: Digimar 817 CLM ; Millimar C1208, C1216, 1240, C1245, S1840, S1841, X1715, X1745, 832 ;
  • Désignation du produit: Câble de liaison de données RS232C
  • Catégories d'accessoires (eShop): Câble de données
  • Longueur du câble: 3 m