Szczypce uniwersalne wanadowe izolowane wg VDE, Długość całkowita: 160mm

Nr art.: 701852 160
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 065 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 160 mm
do cięcia twardego drutu do ⌀ 2 mm
do cięcia drutu fortepianowego do ⌀ 1,5 mm
Norma zbliżone do DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
cechy szczęk ząbkowane
Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
materiał stal chromowo-wanadowa
powierzchnia gładkie
nieiskrzący nie
Rodzaj produktu Szczypce wielofunkcyjne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 701852 160
EAN / GTIN 4045197887474
Numer producenta 701852 160
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szczęki chwytne ząbkowane. Ostrza dodatkowo indukcyjnie hartowane (ok. 64 HRC), również do drutu fortepianowego. Do prac pod napięciem do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Szczypce gołe, nasadki uchwytów z kilku rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 5746

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.